ロック 19

(16件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)7.5 注文コード25722813 品番L19-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,250
この商品はテープ長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。 JIS1級、両面目盛。

種類ロック付 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦73×横79×奥34 本体質量(g)302 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
寸法測定
有限会社ハマ工業 様 (建設業・工事業)

全ての作業に適しています。大きさ・重さ・幅は腰ベルトの邪魔になりません。

2025-04-08
用途:
電気工事現場での計測や墨出し
製造業

「ロック 19mm幅 5.5m」を購入。
【重量】実測219.75g(公称230g)※純正ストラップ含む
【テープ剛性】ゆっくり横方向に引き出して伸ばすと176cmまで耐えましたが、177cmで折れました。19mm幅×0.163mm厚のテープとしては及第点だと思います。
【総評】本体の裏面に「<67mm>」と刻印してあり、容器などの内寸を計測する際に,この67mmを足せば測定値になるのですが、実際にはストラップが邪魔をして,あまり正確には計測できません。滅多にその必要はないので困りませんが、そこが解決出来たら100点満点だと思います。
ただ現状でも99点くらいの完成度なので、税込¥2198円の価格を考慮しても、満足度は「満足」★★★★★星5個とさせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
02450506
2022-07-17
用途:
マーキングや測量
農・林・水産業

見た目がゴテゴテギラギラしてなくて、シンプルデザインで気に入ってます。

対象商品:
02450506
2022-02-07
用途:
組み立て作業
製造業

製造現場でリピートで使用しています。ほかのメジャーに変えたときに現場から「ロックでないと使えない」とクレームが入りました。モノタロウさんで必要な時にすぐに購入できてとても助かります

対象商品:
02450515
2020-11-30
用途:
便利に使ってます
建設業・工事業

25mmサイズと両方使ってます。持ち歩きにも軽くて便利で普通に使いやすいです

対象商品:
02450506
2020-04-06
用途:
製品、材料の長さ計測

両面にメモリがあり、巾19mmでしっかりして使い易い。何度もリピしてます。

対象商品:
02450515
2019-07-21
用途:
現場測量
有限会社フルサワ工業 様

使いやすいです。爪の部分が壊れてしまい再度買いました。

対象商品:
02450515
2019-06-28
用途:
製品の寸法計測時

長持ちして、大変使い易く、弊社では長年愛用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする