Gロック

(71件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 注文コード25722838 品番GL25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はテープ長さ・テープ幅など14種類から選べます 他の種類を見る

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
エストラマー樹脂カバー付き。
ショックを吸収するので落としてもコンベックスがこわれにくく軍手も滑りません。
フックガード、バンバー付き。
ヨンゴーゴーピッチ表示。
455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付き。
テープの先端を補強し爪飛びの耐久性をアップ。
大型ベルトクリップ付き。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦73×横70×奥41 本体質量(g)315 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-15
用途:
普段遣い
その他業種

机の引き出しに入れて必要な時に色んな場面で使用。この手の製品は先端の引っ掛ける部分が壊れやすいが、価格の割に長持ちしてます。軽微な作業には十分。

2025-12-12
用途:
測量の際に使用
サービス業

使用後、ボタンを押してすぐに、メジャー部分が本体に収まる機能が便利です。

2025-07-07
用途:
制御盤製作

工場内で、手軽に使えるメジャーとして重宝しております。以前使用していたものより軽く、丈夫で、使い勝手が良いです。また当日出荷に対応しているので、助かります。

2025-04-10
用途:
現場で幅・長さ等の計測
森秀電設株式会社 様 (建設業・工事業)

現場で幅・長さ等の計測に使い、ちょうどよい大きさ、持ちやすい

2025-01-21
用途:
現場の計測

色もつかいがってもちょうどいいです。腰に掛けられるので持ち運び便利

1人が参考にしています
2024-11-17
用途:
現地調査の採寸に
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

やはりタジマの製品なので使い勝手が良く安心です。
通常は、5.5mを使用しますが、採寸時に予備で10mのスケール
があると仕事がはかどります。7.5mだと微妙に足りない時があるので
今回10mのスケールを購入しました。

1人が参考にしています
2025-03-05
用途:
機械組み立て
株式会社佐伯工業 様 (製造業)

テープが薄いかなと思うのですが 傷が付きやすいように思う

2025-04-17
用途:
工事の事前調査など
建設業・工事業

他の物より軽くて気に入っています。ロックもしっかりと掛かりリピート購入しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする