Gロック

(71件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 注文コード25722847 品番GL13-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はテープ長さ・テープ幅など14種類から選べます 他の種類を見る

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。

種類ロック付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 タイプベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦55×横55×奥32 本体質量(g)90 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-15
用途:
普段遣い
その他業種

机の引き出しに入れて必要な時に色んな場面で使用。この手の製品は先端の引っ掛ける部分が壊れやすいが、価格の割に長持ちしてます。軽微な作業には十分。

2025-12-12
用途:
測量の際に使用
サービス業

使用後、ボタンを押してすぐに、メジャー部分が本体に収まる機能が便利です。

2025-07-07
用途:
制御盤製作

工場内で、手軽に使えるメジャーとして重宝しております。以前使用していたものより軽く、丈夫で、使い勝手が良いです。また当日出荷に対応しているので、助かります。

2025-04-10
用途:
現場で幅・長さ等の計測
森秀電設株式会社 様 (建設業・工事業)

現場で幅・長さ等の計測に使い、ちょうどよい大きさ、持ちやすい

2025-01-21
用途:
現場の計測

色もつかいがってもちょうどいいです。腰に掛けられるので持ち運び便利

1人が参考にしています
2024-11-17
用途:
現地調査の採寸に
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

やはりタジマの製品なので使い勝手が良く安心です。
通常は、5.5mを使用しますが、採寸時に予備で10mのスケール
があると仕事がはかどります。7.5mだと微妙に足りない時があるので
今回10mのスケールを購入しました。

1人が参考にしています
2025-03-05
用途:
機械組み立て
株式会社佐伯工業 様 (製造業)

テープが薄いかなと思うのですが 傷が付きやすいように思う

2025-04-17
用途:
工事の事前調査など
建設業・工事業

他の物より軽くて気に入っています。ロックもしっかりと掛かりリピート購入しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする