KPF70-70TR ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPF70-70TR ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722894
KPF70-70TR ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722894

ガススプリング(KPFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ストローク(mm)70
反発力(N)最伸長時:686、最縮長時:868
最伸長時:686、最縮長時:868
最伸長時:490、最縮長時:621
最伸長時:588、最縮長時:744
最伸長時:490、最縮長時:657
最伸長時:588、最縮長時:787
最伸長時:490、最縮長時:662
最伸長時:588、最縮長時:794
最伸長時:686、最縮長時:926
最伸長時:490、最縮長時:658
最伸長時:588、最縮長時:789
最伸長時:686、最縮長時:920
最伸長時:490、最縮長時:656
最伸長時:588、最縮長時:786
最伸長時:686、最縮長時:917
最伸長時:686、最縮長時:918
最伸長時:490、最縮長時:730
最伸長時:686、最縮長時:1019
最伸長時:490、最縮長時:780
最伸長時:588、最縮長時:935
最伸長時:392、最縮長時:665
最伸長時:490、最縮長時:829
最伸長時:588、最縮長時:993
最伸長時:490、最縮長時:609
最伸長時:588、最縮長時:731
最伸長時:686、最縮長時:851
最伸長時:490、最縮長時:648
最伸長時:588、最縮長時:778
最伸長時:686、最縮長時:906
最伸長時:490、最縮長時:644
最伸長時:588、最縮長時:773
最伸長時:686、最縮長時:901
内容量1本注文コード25722894品番KPF70-70TR
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。トラスコ品番221-6319材質スチールストローク(mm)70長さ(mm)246全長(mm)316反発力(N)最伸長時:686、最縮長時:868RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする