曜日別特売

ハイ13

(12件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード25722935品番H13-20BL(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,670

シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。

テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13目盛仕様メートル目盛種類フリー目盛種別片面材質(テープ)SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装)JIS規格1級仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能質量(g)65材質(ケース)ABS樹脂爪部0点補正移動爪校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02450436
2022-09-06
用途: 木工作業

コンパクトで、ポケットにすっと入り、重宝してます。

対象商品 : 02450436
2022-06-16
用途: 製品の計測時

小ぶりで持ちやすいが、使う頻度が高いとすぐ引っかかったようになり滑りが悪くなる。

対象商品 : 02450436
2021-08-08
用途: 加工した製品の検査や確認用
ホクシン工業株式会社

使いやすいのでずっとこの商品をリピ買いしています。強いて文句を言うなら使っていて気付いた頃には、戻りが悪くなっていく。

対象商品 : 02450436
2021-02-17
用途: 収納スペースや収納用品の計測
不動産業

小ぶりで軽くポケットに入れて持ち歩くのに適しています。
デザインはシンプルでとても良いと思います。

対象商品 : 02450436
2019-11-21
用途: 工場内にて計測時
製造業

小さく軽いので持ち運びが楽です。値段も安いし十分です。

対象商品 : 02450436
2019-03-14
用途: 段ボール製函の寸法確認。
運輸・通信業

ベテランさんはロックなしのハイシリーズをご指名。やっぱりTajimaは高品質です。

1が参考にしています
対象商品 : 02450436
2018-08-21
用途: 寸法測定
山田興業

昔からの定番商品5メートル重いし大きい
本当はこのサイズで3.5が欲しいが中々良いものが販売されていない。

対象商品 : 02450436
2017-08-24
用途: 機器取付時
建設業・工事業

コンパクトでポケットに入れても邪魔にならずとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする