ハイ19

(14件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)7.5 注文コード25722962 品番H19-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はテープ長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級、両面目盛。

テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)19 目盛仕様メートル目盛 種類フリー 目盛種別両面 材質(テープ)SK85(旧SK5) JIS規格1級 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 タイプベルトクリップ付 外形寸法(mm)縦78×横74×奥34 本体質量(g)296 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装) 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02450454
2022-07-11
用途:
仕事で使用
農・林・水産業

耐久性と精度を求めるとここのメーカーになる
ただネットだからといって特別安いわけでなく
近所の作業服屋さんでも同じ値段だった
わざわざネットで買うメリットはない
何かのついでに買う代物

対象商品:
02450445
2019-03-14
用途:
段ボール製函の寸法確認。
運輸・通信業

ベテランさんはロックなしのハイシリーズをご指名。やっぱりTajimaは高品質です。

対象商品:
02450445
2019-01-16
用途:
鉄鋼製品製作
製造業

強くて長持ち 使いやすいサイズも小さいので携帯に便利

1人が参考にしています
対象商品:
02450445
2019-04-29
用途:
採寸

引き戻す力が強く端で指を切創した。巾があり長尺採寸でも腰折れせず使い勝手が良かった。

対象商品:
02450454
2017-01-20
用途:
シャーリング作業
東邦ラス工業株式会社 様

先端を当てて寸法だしをする時はずれにくいので作業がしやすい。数字も見やすい。

対象商品:
02450454
2015-11-07
用途:
製品製作
製造業

コンパクトで使いやすい。巻き戻りが少し強いと感じる。

対象商品:
02450454
2016-08-05
用途:
計測

とても使いやすい。
今回は以前使っていた物が壊れたので同じ物を購入した。

対象商品:
05861764
2019-04-15
用途:
マーキング等

マーキング、寸法測定などに使用してますが
個人的には以前の製品より明らかにテープの強度が落ちてます。
材質の進歩でテープ自体以前より薄くできるのでしょうが
キンクには明らかに弱くなってると感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする