タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の フリー式コンベックス
ハイ25
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
3.5
注文コード
25722978
品番
H25-35BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
テープ長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面目盛
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
メートル目盛
種類
フリー
目盛種別
両面
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
JIS規格
1級
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
質量(g)
200
タイプ
大型ベルトクリップ付
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装)
爪部
0点補正移動爪
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25722978
H25-35BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
25723136
L25-35BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
ロック 25
タジマツール(TJMデザイン)
1個
¥
8,798
税込
¥
9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)