セフコンベ ロック 19

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25723023 品番SFL19-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面目盛。
安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。
安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。
片手で着脱OKです。
口許にショックアブソーバーを採用。
コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。

取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内
厚さ:5.5以内
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦81×横69×奥46 本体質量(g)246 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05846337
2013-04-11
用途:
建築現場

ベルトに固定できる点では◎
開封するまで知らなかったが、スケール本体だけでは通常のスケールの様にベルトに固定できなかったのが△
(専用バックルに対応の固定器具が本体についているため)
(通常:金属の板を曲げてフックのようになっている)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする