セフコンベ ロック 25

(2件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル 注文コード25723032 品番SFL25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はテープ長さ・目盛仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。
高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。
安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。
安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。
片手で着脱OKです。
口許にショックアブソーバーを採用。
取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。

取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内
厚さ:5.5以内
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦83×横69×奥51 本体質量(g)306 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85841664
2017-06-12
用途:
長さの測定

セフコンベシリーズ、一度これを使うと他のが使えないぐらい便利。
作業ベルトにホルダーが邪魔にならずに取り付けれるので便利。
5m以上のコンベックスは大きいのでポケットに入れても邪魔になるし、よく作業服のポケットから落ちる。かといって、滑り止めのついたゴツゴツした商品はもちろん邪魔になる。
けれど、この商品は、カッチっと音がしたら確実にホルダーに保持されている。
しかも、黄色いレバーを親指で押しながらコンベックスを握るように持ち上げれば簡単に取り外せる。
通常のコンベックスとしての機能・性能はストラップが付いて、爪飛び防止用プロテクターが付いて、0点補正移動爪なので問題ない。
さらに、私の仕事で尺相当目盛りがついていなければ、仕事にならないのでこの品番の商品しか選択肢がないのでリピートです。

対象商品:
05846355
2016-03-29
用途:
配管寸法取り

リピートです。
会社で常時使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする