タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
ステンロック 19
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25723066
品番
SL19-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。
ロックタイプ。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
材質(テープ)
SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
タイプ
ベルトクリップ付
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
爪部
0点補正移動爪
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
質量(g)
224
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。