ステンロック 25

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25723075 品番SL25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。
ロックタイプ。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様、ベルトクリップ付、 爪飛び防止用プロテクター付、 ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 質量(g)287 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862552
2014-03-08
用途:
公共土木の施工管理

昔から「町の金物屋さん」で購入していましたが、この商品はなかなか見当たらなく、交換時期になると探すのが大変でした。お店で注文すれば済むことですが、たまたまこちらで見かけたため今回の購入となりました。泥水や砂砂利をかんだ時でも水洗いしてそのまま巻き込んでも錆びることなく使用できるため愛用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする