フジモリ産業
フジモリ産業の フレキシブルホース・ダクトホース
フジモリ産業の ダクトホース・ダクト管
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25723104
品番
FADM-90-150
参考基準価格(税別)
¥11,028
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途
厨房の排気用ダクトに。
トラスコ品番
206-7748
材質
最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)
190
厚さ(mm)
鋼鈑:0.6
長さ(m)
0.5
呼び径(mm)
150
呼称
FADM90°エルボ
断熱材
厚20mm
内径(mm)
148