厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25723120 品番 FADM-45-150
参考基準価格(税別)¥7,344 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。

用途厨房の排気用ダクトに。 トラスコ品番206-7749 材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板 幅(mm)190 厚さ(mm)鋼鈑:0.6 長さ(m)0.5 呼び径(mm)150 呼称FADM45°エルボ 断熱材厚20mm 内径(mm)148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする