ロック 25

(13件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)3.5 注文コード25723136 品番L25-35BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はテープ長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ロックタイプ。両面目盛。

種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトストラップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦71×横68×奥39 本体質量(g)200 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862202
2022-09-23
用途:
家具製造時
手づくり家具オーク工房 様

25ミリあるためしっかりしてる。重たい、でかいは、置いといてメモリが正確が一番

対象商品:
05862263
2022-03-23
用途:
測量作業時に使用

タジマはとても使いやすいです。急に壊れたのですぐに
届いていつもたすかっています。

対象商品:
05862236
2021-10-04
用途:
カッティングシートカットの時、印付け。

5.5mに比べて軽いのが良い。
ベルトに引っ掛けられるので、軽作業の時いいです。
両面目盛だし。

対象商品:
05862236
2021-01-29
用途:
住宅 基礎工事
株式会社B.A.S.E. 様 (建設業・工事業)

25mmあると 長く延した時に折れないので使いやすい。
裏側にも メモリがあり とても良い商品   たまに 中のバネがバカになるのが
早い奴もいますが 消耗品なんで  どのメジャーでもあるしね。

対象商品:
05862236
2020-07-24
用途:
家具の制作・取付
有限会社菊池ウインドー 様

何処に置いても見つけやすいのでこの色は好きです ポケットに入れやすいのも良い

対象商品:
05862202
2018-11-02
用途:
マンホール調査
有限会社ケイエム測量 様

幅25mmの3.5mはなかなか無いので助かります。
軽いし扱いやすいですね

対象商品:
05862297
2016-10-18
用途:
ケーブルの線長測定

使いやすいです。
ロック機構もしっかりしているので、不意に巻き取られる事はありません。

対象商品:
05862263
2016-08-29
用途:
木工作業

コストパフォーマンス満足
問題点なしです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする