フジモリ産業
フジモリ産業の フレキシブルホース・ダクトホース
フジモリ産業の ダクトホース・ダクト管
不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25723138
品番
F-SL-100
参考基準価格(税別)
¥4,828
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
用途
外壁貫通スリーブに。
トラスコ品番
206-7757
材質
亜鉛めっき鋼板
幅(mm)
140
厚さ(mm)
鋼鈑:0.6
長さ(m)
0.209
呼び径(mm)
100
呼称
不燃傾斜パイプ 100Φ
内径(mm)
100