スパコン

(5件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25723206 品番SP1635BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。

テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 目盛仕様メートル目盛 種類フリー 目盛種別片面 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート JIS規格1級 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付 質量(g)132 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 爪部0点補正移動爪 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
現場の出来形を測定に使います。

3.5mサイズが使用しやすくポケットにしまいやすい。

対象商品:
05862577
2018-06-09
用途:
アングル測り

正確で、サイズのよくて助かってます!

良いものなのに、地元の店には、売ってない・・・・

対象商品:
05862577
2022-05-02
用途:
作業
建設業・工事業

現場で使用するのに水分や泥や錆に強くずーっとコレばかり使っていたのだ。新しいのだが2個続けてセンターの軸が折れて、やむなくオシャカ。軸がプラスチックのカバーと一体成型。なんか以前の物よりプラの材質が弱くなったのか。こんなことは初めて。購入は もうこれっきりとします。水分や泥や錆に強くても衝撃に弱いのはとても残念だ。

1人が参考にしています
対象商品:
05862577
2014-05-28
用途:
水の飛沫のかかる箇所
建設業・工事業

このスパコンシリーズは今まで数多くのスケールを使用してきたのだが、一番長持ちする。ただ水分の多い所や泥水のかかる場所での使用ですが。
錆や巻き取り不十分という最悪のシチュエーションは、最後の寿命まで保つ。

対象商品:
05862577
2013-02-01
用途:
機械セットアップのときの測定用
双葉紙器有限会社 様

この商品は精度、耐久性に優れており弊社では欠かせない道具です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする