スパコン 19(ブリスターパック入リ) 尺相当目盛付

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25723258 品番SP1955SB(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
ロックタイプ。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛仕様尺相当 目盛種別片面 タイプベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦72×横74×奥34 本体質量(g)245 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25723258 SP1955SB(校正書・トレーサビリティ体系図付) 25723714 SP2555SB(校正書・トレーサビリティ体系図付) スパコン 25 (ブリスターパック入リ) 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) スパコン 25 (ブリスターパック入リ) 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 1個 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85841734
2016-07-14
用途:
造作など
農・林・水産業

ごつごつしたデザインのものよりも、このようにシンプル実用本位が良い。

対象商品:
85841734
2016-06-07
用途:
材木の採寸全般
株式会社岩浪木材センター 様

長い間この商品使ってますが、目盛部は擦れないし丈夫で長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする