Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ)

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)22 注文コード25723276 品番GL22-55SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品はテープ長さ・テープ幅など9種類から選べます 他の種類を見る

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)22 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当 目盛種別片面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、尺相当 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 質量(g)290 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25723276 GL22-55SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) 25723285 GL25-55SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ) タジマツール(TJMデザイン) Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ) タジマツール(TJMデザイン) 1個 9,198 税込10,118 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-29
用途:
塗装面積の計測に使ってます

使って最初の頃は快適であったが、数か月ぶりに使ったら斜め方向にへんなヨリがついていて、立てて使うとそこで折れて倒れてくる。違うメーカー品へ買い替えようと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
05861441
2021-07-14
用途:
建築作業全般
建設業・工事業

横に伸ばして使う時に、チョット腰が弱い気がする。
色々のコンベックスを、使いますが、19ミリ巾のコンベックスでは、1番使いやすい気がする。

対象商品:
05861466
2018-07-09
用途:
大工工事
建設業・工事業

色々と使いましたが、最後はやはりタジマ Gロックですね。
尺はなくてはならないです。

対象商品:
05861484
2015-11-04
用途:
工事現場

良いです

対象商品:
05861484
2017-02-02
用途:
板金工事

近くのホームセンターより安く買えました。
商品も問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする