用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。
トラスコ品番244-9464
材質鉄
全長(mm)99
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)11700
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.36〜0.62
最大締付トルク(N・m)(右回転・左回転)380
排気口後方
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
ハンマータイプツインハンマ機構