エクストラショートインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大締付トルク(N・m)(右回転・左回転)380 注文コード25723314 品番MI-14S-3/8
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は最大締付トルクなど5種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。
特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。

用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。 トラスコ品番245-1007 材質 全長(mm)99 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)11700 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.36〜0.62 最大締付トルク(N・m)(右回転・左回転)380 排気口後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 ハンマータイプツインハンマ機構
注意
※ソケットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする