東空販売
東空販売の 充電工具 本体
東空販売の 締付/穴あけ(充電工具)
東空販売の 充電式インパクトレンチ
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25723357
品番
MBI-160T
参考基準価格(税別)
¥173,600
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。
ブラシレスモーターです。
用途
普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。
付属品
電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケース
トラスコ品番
244-6614
材質
樹脂
幅(mm)
56
全長(mm)
145
差込角(mm)
12.7
電源(V)
18
全高(mm)
244
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2700
最大締付トルク(N・m)
280、左回転280
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
10〜16
打撃数(min
-1
)
0〜3600
公称容量(Ah)
5
注意
※ソケットは別売です。