※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
BLA型小型軽量カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼鉄
注文コード
25723366
品番
BLA12-PH
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続ねじ・適合カプラ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワンプッシュ式です。
トラスコ品番
252-1376
材質
鋼鉄
取付サイズ
Φ8.5
用途
小型軽量なので、手元の継手として。
接続口径
Φ8.5
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
ホース寸法(inch)
相手側:1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材