※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLA型小型軽量カップリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋼鉄 接続ねじR1/4 適合カプラBLA型 注文コード25723375 品番BLA12-PM
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は材質・接続ねじ・適合カプラなど8種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュ式です。

トラスコ品番252-1378 材質鋼鉄 取付サイズR1/4 用途小型軽量なので、手元の継手として。 最高使用圧力(MPa)1.0 接続ねじR1/4 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 相手側取付サイズRc1/4 適合カプラBLA型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする