ハイ16

(19件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 注文コード25723382 品番H16-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はテープ長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。

テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)16 目盛仕様メートル目盛 種類フリー 目盛種別片面 材質(テープ)SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装) JIS規格1級 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付 外形寸法(mm)縦67×横65×奥26 本体質量(g)180 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 爪部0点補正移動爪 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
寸法取りに

昔はこれの5.5mをずっと使っていましたが最近は25o幅の物ばかり売っていて
…。 懐かしくて試しに買ってみましたが普通に使いやすいです。ポケットにも入るので工場で使用するにはこれで十分だと思いました。
ただストラップが付いていないのが残念。

2025-08-28
用途:
職人のこだわり
製造業

このタイプが使いやすいんです。職人のこだわりに合わせて探しました

2024-12-25
用途:
切断する対象物の採寸

とても軽く扱いやすい。ストッパーがなくても全く必要を感じさせない使い心地

対象商品:
05861642
2023-12-02
用途:
内装工事での採寸
オフィス ビッグメイク 様 (建設業・工事業)

微妙に値が上がるのには困りますが、長年使い慣れているので重宝しています
私の作業にはピッタリです
取り出し口の黒い部材が早く破損してしまうと取り扱い注意
メジャーが本体内に巻き込まれて使用不可になります

対象商品:
05861642
2024-02-19
用途:
家具製造
製造業

ポケットに収まるサイズでソリが少ないのでまっすぐ寸法測りやすい

対象商品:
05861676
2022-02-02
用途:
工場内での製品検品時

とてもコンパクトで使いやすく、安定の信頼感があります。

対象商品:
05861642
2021-01-25
用途:
工場の仕事で
製造業

大きさ、重さが丁度良いです。 これが一番使いやすいです。

対象商品:
05861676
2019-02-12
用途:
計測

よく使う消耗品です。
メモリがすれて見えなくならないよう改善できないのだろうか?
これがなければもっと長持ちするのだが・・・

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする