タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の フリー式コンベックス
ハイ22
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25723416
品番
H22-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプ
種類
フリー
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
22
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
両面
タイプ
ベルトクリップ付
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
爪部
0点補正移動爪
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
質量(g)
257
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。