※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
BLY型流量調整付きカップリングプラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G1/4
注文コード
25723418
品番
BLY22-PFFT
参考基準価格(税別)
¥1,494
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・適合カプラ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途
工場内のエア配管に。
エア工具のホース接続に。
トラスコ品番
252-2859
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
G1/4
取付サイズ
G1/4
相手側取付サイズ
G1/4
材質
鋼鉄
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材