ロック19 尺相当目盛付

(3件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 注文コード25723443 品番L1955SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はテープ長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

ロックタイプ。
ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当 目盛種別両面 タイプベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 質量(g)230 校正証明書一般校正
注意
※尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862105
2020-12-15
用途:
倉庫の棚作り

倉庫の棚を作るのに買いました cmだけでいいと思ったのですが もしかしてと思い購入しました 大正解でした 材木とか立ってる柱は尺でなってるので 計算がしやすいです 大事に使っていきたいと思います

対象商品:
05862105
2015-10-18
用途:
木造建築の寸法を測るため

長年使用しているので使いやすいです一年ぐらいしか持たないので予備が必要です。とくに19ミリが手にとっても私にはぴったりです。

対象商品:
05862105
2015-12-20
用途:
建築工事
中垣建築 様

尺とセンチ両方使うのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする