※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分岐カップリング(高圧用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、真鍮、シールゴム:NBR 注文コード25723470 品番LR-2H
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

空気分岐集合配管用です。

用途
建築用高圧コンプレッサーに。
分岐カップリングに。
仕様取入口:1 トラスコ品番252-2903 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、真鍮、シールゴム:NBR 形状ロータリー式 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体高圧縮空気 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズ高圧用ソケット 分岐数2 適合カプラ高圧 取出口2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする