L2535SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロック 25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 材質(テープ)SK85(旧SK5) 25723495

L2535SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロック 25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 25723495 L2535SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロック 25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 25723495

ロック 25 尺相当目盛付

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)3.5 注文コード25723495 品番L2535SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,750
この商品はテープ長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ロックタイプ。
ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。

種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当目盛付(120/33m) 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 質量(g)200 校正証明書一般校正
注意
※尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きはメートル目盛側のみ校正、トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85841926
2022-10-11
用途:
木材の長さを測る

普段はセフコンベを使用していますが、持ち歩かない場合(据え置き機械の近くでしか使用しない場合)ストラップをぶら下げて吊るせるので、なくならなくてよい。滑り止め付きの大きくて持ちにくい外観よりすっきりしていて、目盛りも見やすく、出し入れ&ストップもスムーズ。尺目盛りがあるので、普段、尺読みをしている仕事には欠かせない。両面に目盛りがあるので、長い距離を測る時にひっくり返っても、大体の寸法をチェックできるのもよい。爪が露出しているので、落としどころが悪かったら曲がってしまうのが唯一の欠点だが、対象物にさっと爪を引っ掛けて伸ばし、測定できる便利さは、その欠点を上回る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする