※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの メカニカル継手
ブレードホース用アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25723497
品番
4BH-150-BSBM
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ブレードホース用アダプタ
接続ねじ
R1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0
トラスコ品番
254-8647
材質
真鍮
ホース寸法(mm)
相手側:15×22
取付サイズ
R1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材