※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの メカニカル継手
ブレードホース用アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25723506
品番
6BH-190-BSBM
参考基準価格(税別)
¥10,274
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ブレードホース用アダプタ
接続ねじ
R3/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
トラスコ品番
252-4981
材質
真鍮
ホース寸法(mm)
相手側:19×26
取付サイズ
R3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材