※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース用アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25723540 品番 4BH-120-BSBM
参考基準価格(税別)¥5,114 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ブレードホース用アダプタ

接続ねじR1/2 最高使用圧力(MPa)1.0 トラスコ品番254-8681 材質真鍮 ホース寸法(mm)相手側:12×18 取付サイズR1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする