※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース用アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25723549 品番 8BH-250-BSBM
参考基準価格(税別)¥19,214 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ブレードホース用アダプタ

接続ねじR1 最高使用圧力(MPa)1.0 トラスコ品番252-6630 材質真鍮 ホース寸法(mm)相手側:25×33 取付サイズR1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする