マイコンベ

(6件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)2 注文コード25723574 品番NMY-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はテープ長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

ストップタイプ テープを固定しての測定に便利です。
ボタンを押しながらテープを引出します。
ボタンから指を離せば、テープはその位置で止まります。
使用後、ボタンを押せばテープは引き込まれます。

種類ロック付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ストラップ付 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦52×横57×奥22 本体質量(g)75 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862744
2021-09-29
用途:
一般用途

小型で使いやすい汎用の巻き尺として使っています。 同じ2m製品でもL13-20BLよりこちらが使いやすいので出番が多い巻き尺です。

対象商品:
05862744
2021-06-05
用途:
GPS観測時
塚谷測量設計事務所 様 (サービス業)

GPSの観測時に器械高を計測する時にこれでないと合わないので、重宝してます。

対象商品:
05862762
2020-07-02
用途:
金物製作用
都築工芸 様

3.5mでもボディが薄くコンパクトで良い。メジャー部は光の反射が少ない艶消しになってるのでとても見やすく、それに伸ばしたところで止まるのも便利。丈夫そうではないが、荒っぽく使わなければそこそこ長持ちしそうです。今まで様々なコンベックスを使ってきた中では質感・使用感共に洗練された品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05862762
2017-07-13
用途:
工作時の材料測定

1年程使いました。毎日ではなく時々です。ロック機構は使いやすかったのですが 巻き取りの速度が早すぎて怖いです。最後は先端の爪がもげました。デザインやサイズも良かったのですが、残念です。

対象商品:
05862762
2014-01-30
用途:
内法を測る為
建設業・工事業

内法を測る為に買いましたが、ただケースが70mmだと言う事だけで目盛は普通なので、いちいちケースから出た目盛を読んで、さらに70mmを自分で足さないといけないので、わざわざこれを使う意味が無い。

しかもその目盛は見方によって数ミリ簡単に変わってしまうし、簡易ブレーキのみでしっかりとしたロック機構がないので、読む前に伸縮させてしまうと、位置を戻して読もうしてもずれてしまっている事がある。

他社のようにケースに窓が付いていてズバリの数字が読めるような内法専用の仕様を期待しつつ、タジマブランドを信頼して買うと失敗します。

あくまでも「コンパクトなコンベックス」というだけの代物です。

2人が参考にしています
対象商品:
05862762
2011-02-22
用途:
仕事でスケッチ製図の為の機器寸法の計測等
岩出設計事務所 様

テープ巾13mmはじゃまにならず非常に使いやすい。厚みが薄いのでポケットに入れても気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする