※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
BLA型小型軽量カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼鉄
接続ねじ
G1/4
適合カプラ
BLA型
注文コード
25723585
品番
BLA12-PFF
参考基準価格(税別)
¥454
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続ねじ・適合カプラ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワンプッシュ式です。
トラスコ品番
252-1379
材質
鋼鉄
取付サイズ
G1/4
用途
小型軽量なので、手元の継手として。
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続ねじ
G1/4
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
相手側取付サイズ
G1/4
適合カプラ
BLA型
商品豆知識
配管工事を支える補助部材