セフコンベ ステンロック 25

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)7.5 注文コード25723635 品番SFGSL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はテープ長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGステンロック
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。
テープ、バネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。
ロックタイプ。

種類ロック付 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦90×横82×奥62 本体質量(g)458 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862981
2017-08-16
用途:
作業時測定用
建設業・工事業

ボディもゴムで丈夫で、デザインもよく、しっかりしている。もう少し軽量化されるとうれしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする