SFL22-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフコンベ ロック - 22 タジマツール(TJMデザイン) 25723644

セフコンベ ロック - 22

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個注文コード25723644品番SFL22-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。
高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。
安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。
安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。
片手で着脱OKです。
口許にショックアブソーバーを採用。
取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。

取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内
厚さ:5.5以内
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)22材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書質量(g)282校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする