セフコンベ スパコン 19

(2件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25723662 品番SFSP19-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,750 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

落下防止用ベルトホルダー付セフコンベスパコン19

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 質量(g)258 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862963
2019-04-16
用途:
土木作業
建設業・工事業

土木作業で型枠の寸法などの計測時に使用しています。今まで使用した中で一番錆びにくく耐久性があります。

2019-03-06
用途:
土木作業
建設業・工事業

うわさ通りでした。使いやすくてサビに強い製品です。とても長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする