タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
Gロックマグ爪25
(1件のレビュー)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25723766
品番
GLM25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
弾性樹脂で全身をガード。
磁石付爪仕様コンベックス。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪、マグネット爪
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
外形寸法(mm)
縦73×横73×奥41
本体質量(g)
320
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。