エンジニヤテン

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)100 注文コード25723793 品番ETN-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,970
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい、鋼製巻尺です。

長さ(m)100 テープ幅(mm)13 外形寸法(mm)縦380×横250×奥40 本体質量(g)3000 製品質量(g)3000 標準張力(N)100 用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 仕様スチール製遊転ケース入(テープ引出時ハンドルが回りません) テープ厚さ(mm)0.24 JIS規格1級 材質(テープ)鋼製 校正証明書一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25723802
2020-02-20
用途:
二次製品製造工場の検査
製造業

昨今の事情により、検査機器においても厳しい規律がありますので、校正書やトレーサビリティ体系図などは必須です。
他の試験機器も、いずれ購入していくと思います。
田舎町なので直接会社へ送付してもらえるのも、助かっております。

対象商品:
10031174
2016-07-17
用途:
測量作業
鈴木事務所 様 (サービス業)

30m、50mと考えましたが、最近の仕事環境では30mで十分。
巻き取りもスムーズで使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする