タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の 鋼製巻尺
エンジニヤスーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25723827
品番
HSP-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
一般測定・土木・建築測量用、海岸・河川・泥地の測定にも使用可能
補正説明書付、ヨンゴーゴーピッチ表示付
軽くて丈夫なABS樹脂ケース付、エラストマー樹脂グリップ採用
空転防止機構付
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
10
本体質量(g)
1000
製品質量(g)
1000
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
外形寸法(mm)
縦297×横190×奥37
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
標準張力(N)
50
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。