ESW-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤスーパーワイド タジマツール(TJMデザイン) 25723854

エンジニヤスーパーワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25723854 品番ESW-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,430
この商品は長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
土木・建築重測量用、海岸・河川・泥地の測量にも使用可能
補正説明書付
肩掛け紐付
スチール製遊転ケース入
空転防止機構付

テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK5) 外形寸法(mm)縦445×横330×奥40 本体質量(g)4100 標準張力(N)100 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 材質(ケース)スチール テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする