タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の スタッフ・ポール
タジマツール(TJMデザイン)の 標尺・ロッド
シムロンロッド
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
5
注文コード
25723967
品番
SYR-05P(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
テープ幅(mm)
60
長さ(m)
5
本体質量(g)
355
包装形態
紙箱
製品質量(g)
355
用途
建築・土木用
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
仕様
180°回転金具付
目盛
(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ
テープ厚さ(mm)
0.7
JIS規格
1級
材質(テープ)
ガラス繊維
標準張力(N)
50
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。