シムロンロッド

(3件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 注文コード25724012 品番SYR-10K(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さ・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

記録写真用テープロッド。
写真写りの良い目盛が特徴です。
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。

長さ(m)10 テープ幅(mm)60 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 仕様180°回転金具付 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級 製品質量(g)630 材質(テープ)ガラス繊維 標準張力(N)50 目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ 本体質量(g)630 包装形態紙箱 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10031384
2021-03-24
用途:
舗装後の完成写真撮影時に使用
建設業・工事業

舗装後の写真撮影に必要の為、同等品を探しており購入した結果
非常に満足しています。

対象商品:
10031393
2018-11-14
用途:
設備を測る為

軽くてかさばらないので良いと思います。
金具部分が良いと思います。

対象商品:
10031384
2018-02-01
用途:
写真撮影用に利用
近畿都市整備株式会社 様 (サービス業)

赤白表示と距離が記載してあり写真撮影用(説明・記録用)に重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする