タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の スタッフ・ポール
タジマツール(TJMデザイン)の 標尺・ロッド
シムロンロッド150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
30
注文コード
25724055
品番
SYR-30TK(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,000
この商品は
トラスコ品番・長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
記録写真用テープロッド。
写真写りの良い目盛が特徴です。
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
150
材質(テープ)
ガラス繊維
本体質量(g)
4750
用途
土木用
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
仕様
(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具
テープ厚さ(mm)
0.7
JIS規格
1級
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。