BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ(ツーステージ)
充電式真空ポンプ バッテリーセット(5A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25724057
品番
RP-225
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
充電式で高真空の2ステージ仕様です。
軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。
フル充電で約50分の連続運転が可能です。
用途
エアコンの真空引き施工に。
付属品
バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイル
トラスコ品番
250-0134
材質
鉄
幅(mm)
233
高さ(mm)
192
奥行(mm)
90
容量(L)
50
電源(V)
18
排気速度(50/60Hz)(L/min)
50
真空到達度
22.5ミクロン
運転時間(分)
連続:50
公称容量(Ah)
5.0