BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ(ツーステージ)
充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25724066
品番
RP-225L
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
充電式で高真空の2ステージ仕様です。
軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。
フル充電時で約120分の連続運転が可能です。
ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。
用途
エアコンの真空引き施工に。
付属品
バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイル
トラスコ品番
250-0136
材質
鉄
幅(mm)
260
高さ(mm)
192
奥行(mm)
90
容量(L)
50
電源(V)
18
排気速度(50/60Hz)(L/min)
50
真空到達度
22.5ミクロン
運転時間(分)
連続:120
公称容量(Ah)
9.0