BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ(ツーステージ)
充電式真空ポンプ 本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25724075
品番
RP-225H
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
充電式で高真空の2ステージ仕様です。
軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。
専用バッテリーが別途必要です。
用途
エアコンの真空引き施工に。
トラスコ品番
250-0133
セット内容
ポンプオイル
材質
鉄
幅(mm)
185
高さ(mm)
192
奥行(mm)
90
容量(L)
50
到達圧力(Pa)
3
排気速度(50/60Hz)(L/min)
50
真空到達度
22.5ミクロン