BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ用アクセサリー
充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25724084
品番
RP-225-BA5
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約50分起動可能です。
用途
充電式真空ポンプRP-225用。
トラスコ品番
250-0135
適合機種
RP-225H
幅(mm)
77
高さ(mm)
69
品名
バッテリー
奥行(mm)
114
電源(V)
18V5Ah
電圧(V)
18
公称容量(Ah)
5.0