MISM
MISMの マット・スノコ
MISMの マット
MISMの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
”楽々 クッションマット”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25724118
品番
309050027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。
マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。
荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途
立ち作業の足元用マット用。
コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に。
トラスコ品番
244-9957
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
長さ(mm)
1650
幅(mm)
500
厚さ(mm)
12.5
色
黒